Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt HSSEZ200 HZ 400x4x50mm STARK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkreissägeblatt HSSEZ200 HZ 400x4x50mm STARK
Metallkreissägeblatt HSSEZ200 HZ 400x4x50mm STARK
Artikel-Nr.:
     4012-630753
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569816786
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt stark
kreissägeblatt
Metallkreissäge HSSE, dampfangelassen

Ausführung: Aus kobaltlegiertem Hochleistungsschnellstahl, Oberfläche dampfangelassen, geeignet für alle gängigen Maschinentypen.
Zahntypen: HZ: geeignet zum Schneiden von Vollmaterialen und Rohren mit dicker Wandstärke >3mm. BW: Standardzahnform zum Schneiden von Rohren.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
400 mm
Breite:
3,5 mm
Bohrungs-Ø:
50 mm
Anzahl-NL/Ø Teilkreis:
2/8/55 + 4/12/64 mm
Zähnezahl:
160
Zahnform:
HZ
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 400mm, 26680051, dampf., HSS, Kreissäge, Metallbaltt, Metallblatt, Metallkreissäge, Metallkreissägeblatt, Sägeblatt, Segmentblatt, Segmentkreissägeblatt, Segment-Kreissägeblatt, STARK, vap.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
5
Frei Haus
ab € 250,72*
€ 288,81*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 245,05*
€ 288,83*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 254,15*
€ 293,03*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 253,83*
€ 297,39*
€ 4,90*
ab € 265,58*
€ 306,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,81*
€ 343,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,81*
€ 336,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,56*
€ 318,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,99*
€ 311,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,72*
€ 298,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.