Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriemesser Edelstahl405mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriemesser Edelstahl405mm FORTIS
Industriemesser Edelstahl405mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-629524
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784727983
EAN/GTIN:
     4317784727983
Suchbegriffe:
Universal-Messer
Universalmesser
universalmesser fortis
universal messer
Industriemesser

Ausführung: Klinge aus rostfreiem Stahl, Stecherform, mit Kunststoff-Sicherheitsheft.

Anwendung: Zum universellen Einsatz in der Industrie.


Hinweis: Der Artikel unterliegt § 42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenen Behältnis transportiert werden.
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
254 mm
Gesamtlänge:
405 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784727983
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 73251025, Arbeits-Messer, Kabel-Messer, Klapp-Messer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 7,53*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,31*
€ 7,65*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,32*
€ 7,66*
6 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 5,34*
€ 7,69*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,31*
€ 7,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.