Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett weiss 210x60 f. VTK bis H175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etikett weiss 210x60 f. VTK bis H175 mm
Etikett weiss 210x60 f. VTK bis H175 mm
Artikel-Nr.:
     4012-620133
Herst.-Nr.:
     VTKE60
EAN/GTIN:
     4031022051394
Suchbegriffe:
Etiketten Sichtlagerkasten
Etiketten für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkastenetiketten
etiketten sichtlagerkasten la-ka-pe
Etikett

Zum Einstecken in die Etikettenrahmen (K„sten), weiá, VE = 50 Stück

Weitere Informationen:
für Kastenhöhe von/bis:
120–175 mm
Höhe:
60 mm
Breite:
210 mm
Farbe:
weiß
Herstellerartikelnummer:
VTKE60
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: etiketten sichtlagerkasten, 30470676, Etikett
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,95*
ab € 0,39*
€ 0,57*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,32*
€ 0,66*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,32*
€ 0,66*
Lager 4012
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,66*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,33*
€ 0,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.