Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappe transparent f.Sichtlagerkasten PLK 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappe transparent f.Sichtlagerkasten PLK 1
Klappe transparent f.Sichtlagerkasten PLK 1
Artikel-Nr.:
     4012-620129
Herst.-Nr.:
     PLK1K
EAN/GTIN:
     4031022003430
Suchbegriffe:
Frontscheibe für Sichtlagerkasten
Klappe Sichtlagerkasten
Klappen für Sichtlagerkasten
frontscheibe für sichtlagerkasten
Klappe aus schlagfestem Polycarbonat

Schützt bei Staub, voller Einblick und problemloser Zugriff

Weitere Informationen:
Ausführung für:
PLK 1
Höhe:
92 mm
Breite:
250 mm
Herstellerartikelnummer:
PLK1K
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 30470480, Sichtlagerk„sten
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,69704*
€ 1,31704*
1 Tag
72
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,47*
€ 5,12*
3 Tage
54
8
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,47*
€ 5,63*
1 Tag
72
8
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,48*
€ 5,65*
Lager 4012
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,53*
€ 8,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 65,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.