Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel schwarz f.VTK 300 (Pack a 4St.)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Auflagedeckel schwarz f.VTK 300 (Pack a 4St.)
Auflagedeckel schwarz f.VTK 300 (Pack a 4St.)
Artikel-Nr.:
     4012-619788
Herst.-Nr.:
     278510006
EAN/GTIN:
     4031022021182
Suchbegriffe:
Deckel Sichtlagerkasten
Deckel für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkastendeckel
Deckel Stapelbehälter
Auflagedeckel, schwarz

Universell einsetzbar als Staubdeckel.
Stapelf„higkeit bleibt erhalten.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
200 mm
Tiefe:
300 mm
Höhe:
12 mm
Herstellerartikelnummer:
278510006
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 12,31*
€ 18,35*
5 Tage
9
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,67*
€ 18,48*
2 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,26*
€ 19,12*
23 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,30*
ab € 13,68*
€ 19,96*
Lager 4012
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,90*
ab € 40,86*
€ 53,21*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,21*
€ 63,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,03*
€ 63,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,01*
€ 58,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,71*
€ 56,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,75*
€ 55,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,86*
€ 48,62
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 10,215* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.