| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-618473 Herst.-Nr.: 10 112 11 EAN/GTIN: 4037017112118 |
| |
|
| | |
| Muldenkipper, mit Sieb und Ablasshahn (Spänekipper) und 2 Lenkrollen Viel Platz für Schüttgüter Ideal für den innerbetrieblichen Transport von Spänen, Abfällen und Massenteilen. Serienmäßige Staplertaschen. Stationäre Ausführung ohne Räder für den Staplertransport oder fahrbar mit Rädern aus Vollgummi, 200x50 mm, blaugrau-spurloser Lauffläche (Lenkräder mit Feststeller). Robuste Bauart Wasser- und ölfest verschweißte Mulde aus 2 mm Stahlblech. Zweifach abgekanteter Wannenrand, verstärkte Ecken und Schüttkanten. Sichere Bedienung Gefahrenfreies und bequemes Handling durch Trittblech und automatische Kippsicherung. Farbe ohne Aufpreis Pulverbeschichtet in RAL 5012 lichtblau. Entleerung erfolgt manuell, nicht vom Staplersitz auslösbar Weitere Informationen: | | Inhalt: | 350 l | Gesamtmaß mit Rädern LxBxH: | 1340x675x955 mm | Schüttkantenhöhe: | 795 mm | Gewicht: | 77 kg | Staplertaschen Maße A: | 180 mm | Staplertaschen Maße B: | 271 mm | Staplertaschen Maße C: | 631 mm | Staplertaschen Maße D: | 75 mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 520,00* | € 601,92* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 517,77* | € 602,78* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 529,35* | € 611,29* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 554,76* | € 673,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|