Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muldenkipper m. Sieb/Hahn250 Liter, m.2 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muldenkipper m. Sieb/Hahn250 Liter, m.2 Lenkrollen
Muldenkipper m. Sieb/Hahn250 Liter, m.2 Lenkrollen
Artikel-Nr.:
     4012-618470
Hersteller:
     Schwarz Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     10 112 13
EAN/GTIN:
     4037017112132
Suchbegriffe:
Kippwagen
Mulden-Kipper
Muldenkipper
Muldenkippwagen
Muldenkipper, mit Sieb und Ablasshahn (Spänekipper) und 2 Lenkrollen

Viel Platz für Schüttgüter
Ideal für den innerbetrieblichen Transport von Spänen, Abfällen und Massenteilen.
Serienmäßige Staplertaschen.
Stationäre Ausführung ohne Räder für den Staplertransport oder fahrbar mit Rädern aus Vollgummi, 200x50 mm, blaugrau-spurloser Lauffläche (Lenkräder mit Feststeller).
Robuste Bauart
Wasser- und ölfest verschweißte Mulde aus 2 mm Stahlblech.
Zweifach abgekanteter Wannenrand, verstärkte Ecken und Schüttkanten.
Sichere Bedienung
Gefahrenfreies und bequemes Handling durch Trittblech und automatische Kippsicherung.
Farbe ohne Aufpreis
Pulverbeschichtet in RAL 5012 lichtblau.
Entleerung erfolgt manuell, nicht vom Staplersitz auslösbar

Weitere Informationen:
Inhalt:
250 l
Gesamtmaß mit Rädern LxBxH:
1340x675x795 mm
Schüttkantenhöhe:
795 mm
Gewicht:
69 kg
Staplertaschen Maße A:
180 mm
Staplertaschen Maße B:
271 mm
Staplertaschen Maße C:
631 mm
Staplertaschen Maße D:
75 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, kippwagen 250l, kippwagen, 30409939, Behälter, Kipp-Japaner, Schüttgut, Schüttgut-Behälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,33*
€ 552,29*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,16*
€ 553,10*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,59*
€ 560,90*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 510,17*
€ 619,00*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,29*
€ 657,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,84*
€ 649,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,90*
€ 624,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,31*
€ 604,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,33*
€ 565,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.