Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kohlendioxidlöscher KS 2 SBS 2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kohlendioxidlöscher KS 2 SBS 2 kg
Kohlendioxidlöscher KS 2 SBS 2 kg
Artikel-Nr.:
     4012-618350
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     18310000
EAN/GTIN:
     4006325678241
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
CO2-Löscher
";Kohlendioxid-Feuerlöscher KS 2 SBS

• Rückstandsfrei löschen mit dem Löschmittel CO2
• Kohlendioxid ist ca. 1,5-mal schwerer als Luft, es breitet sich vom Boden her über einen Flammenbrand aus und verhindert den Zutritt von Sauerstoff
• Gezielter Einsatz für die Brandklasse B (Brände von flüssigen/flüssig werdenden Stoffen, z. B. Benzin, Benzol, Öle, Fette, Lacke, Teer, Äther, Alkohol, Stearin, Paraffin)
• Mit Wandhalter
• Aluminiumzyli nder
• Einsatzbereich e: Elektrisch e Anlagen, Labors sow ie E DV-A nlagen < br> • Zugelassen für Deut sc hlan d un d Ös ter reic h
• Zugela ssen nach DIN EN 3 fü r d

Weitere Informationen:
Löschleistung nach DIN EN 3:
34B
Löschmitteleinheiten (LE):
2
Löschmittelinhalt:
2 kg
Funktionsdauer:
ca. 8,5 sec
Spritzweite:
ca. 3 m
Gewicht:
ca. 5,4 kg
Herstellerartikelnummer:
18310000
Herstellername:
GLORIA GmbH
Markenname:
GLORIA
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Kohlendioxid-Feuerlöscher, Kohlendioxidfeuerlöscher, Kohlendioxidlöscher, Kohlensäure-Feuerlöscher, Kohlensäurelöscher, co2-löscher, 30614672, Feuerlöschgeräte, Löscher, Schaumlöscher
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 60,17*
€ 72,50*
1 Tag
42
€ 5,50*
ab € 60,40*
€ 72,51*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 60,63*
€ 72,84*
1 Tag
30
€ 5,59*
ab € 61,97*
€ 74,67*
Lager 4012
14
€ 5,90*
ab € 89,91*
€ 104,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,27*
€ 116,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
1 Stück enthält 2.000 Gramm (ab € 0,04496* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA
801271.1426
ab € 86,40*
Ähnlich
SETON
Y3308768
ab € 6,45*
Ähnlich
SETON
Y3437981
ab € 4,62*
Ähnlich
SETON
Y3310397
ab € 9,05*
Ähnlich
SETON
Y3308761
ab € 15,03*
Ähnlich
SETON
Y3308769
ab € 9,94*
Ähnlich
SETON
Y3437980
ab € 6,11*
Ähnlich
SETON
Y3310398
ab € 12,94*
Ähnlich
GLORIA
801291.1426 P12PRO
ab € 101,74*
Ähnlich
GLORIA
2141.0000
ab € 62,11*
Ähnlich
GLORIA
2101.0000
ab € 43,33*
Ähnlich
GLORIA
1821.0000
ab € 104,30*
Ähnlich
GLORIA Werke
801291.1426
ab € 98,19*
Ähnlich
GLORIA Werke
001403.0000
ab € 28,08*
Ähnlich
GLORIA Werke
001863.0000
ab € 30,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.