Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armlehnen f. Iso, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Armlehnen f. Iso, schwarz
Armlehnen f. Iso, schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-611960
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163303022
Suchbegriffe:
Armlehne Stuhl
Armlehne für Stuhl
Stuhlarmlehne
armlehne stuhl
Armlehnen für Modell ISO/ISO chrom

• nachträglich montierbar
• starr
Weitere Informationen:
Gesamt-Armlehnenhöhe:
230 mm
Armlehnenhöhe ab Stuhlrahmen:
160 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: lehne, lehnen, konferenzstuhl, besucherstuhl
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 7,90*
ab € 36,20*
€ 48,79*
€ 4,90*
ab € 36,16*
€ 50,27*
Lager 4012
13
€ 6,90*
ab € 37,36*
€ 50,30*
6 Tage
13
€ 6,99*
ab € 38,96*
€ 51,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 39,22*
€ 51,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 50,30*
€ 59,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,74*
€ 58,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,45*
€ 55,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,95*
€ 53,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,89*
€ 51,04
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,36*
€ 44,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.