Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allround Ermüdungsmatte 90x150cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allround Ermüdungsmatte 90x150cm schwarz
Allround Ermüdungsmatte 90x150cm schwarz
Allround Ermüdungsmatte 90x150cm schwarz
Allround Ermüdungsmatte 90x150cm schwarz
Allround Ermüdungsmatte 90x150cm schwarz
Allround Ermüdungsmatte 90x150cm schwarz
Allround Ermüdungsmatte 90x150cm schwarz
Allround Ermüdungsmatte 90x150cm schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-610685
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     DP010002
EAN/GTIN:
     4332163302865
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Allround-Anti-Ermüdungsmatte für höchste Ansprüche, schwarz

Langlebige Premium PVC-Matte
Mit griffiger Oberseite in Tränenblechoptik.
Für anspruchsvolle industrielle Anwendungen
Geeignet für den Einsatz in trockenen Umgebungen.
Leicht resistent gegen Öle und Fette.
Optionale Sicherheit
Typ Safety mit gelben Seitenrändern zur Sicherheitskennzeichnung.
Ausführung
Material: Zweilagiges Polyvinylchlorid (PVC).
Oberseite: Tränenblechoptik.
Unterseite: DUALlayer, geschäumte PVC-Unterseite,
robust und selbstlöschend.
Materialstärke: 14,0 mm.

Spezielle Größen und Meterware auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Matte
Abmessung BxL:
0,9x1,5 m
Stärke:
14 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, 30611374, Anti, Arbeitsplatzbodenbeläge, Bodenbeläge, Matten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 132,55*
€ 164,24*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,09*
€ 164,24*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,36*
€ 175,06*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,22*
€ 188,35*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,58*
€ 188,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,24*
€ 195,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,74*
€ 193,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,01*
€ 186,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,93*
€ 172,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,55*
€ 157,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.