Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsstück für Ringgummimatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsstück für Ringgummimatte
Verbindungsstück für Ringgummimatte
Verbindungsstück für Ringgummimatte
Verbindungsstück für Ringgummimatte
Verbindungsstück für Ringgummimatte
Verbindungsstück für Ringgummimatte
Verbindungsstück für Ringgummimatte
Verbindungsstück für Ringgummimatte
Verbindungsstück für Ringgummimatte
Artikel-Nr.:
     4012-610622
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     31290
EAN/GTIN:
     4260061893157
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
Ringgummimatte

Unverwüstliche Allwetter-Oberfläche
Ca. 22 mm starke, strapazierfähige und schmutzabweisende Matte aus reinem Gummi.
Verfügt über einen guten Wasserablauf durch Gumminoppen an der Unterseite.
Die Rundbürsteneinsätze verstärken den Reinigungseffekt.
Großer Gestaltungsspielraum
Durch die Verbinder erweitern Sie die Fläche problemlos.
Ausführung
Material: 100 % Kautschuk.
Materialstärke: 22 mm.
Gewicht: 9,6 kg/m².


Sondergröße auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Made in Germany:
nein
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,24*
€ 12,86*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 10,23*
€ 14,39*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 5,00*
ab € 11,33*
€ 15,76*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,67*
€ 15,77*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 10,77*
€ 15,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 128,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
31920
ab € 17,18*
Sonstiges
Miltex
31911
ab € 20,31*
Sonstiges
Miltex
31921
ab € 25,17*
Sonstiges
Miltex
31910
ab € 13,39*
Sonstiges
Miltex
31210
ab € 39,39*
Sonstiges
Miltex
31220
ab € 59,76*
Sonstiges
Miltex
31200
ab € 11,09*
Sonstiges
Miltex
31286
ab € 4,62*
Sonstiges
Miltex
31284
ab € 4,63*
Sonstiges
Miltex
31283
ab € 4,63*
Sonstiges
Miltex
31285
ab € 4,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.