Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauerdruckpulverlöscher PD 12 GA Adler 12 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dauerdruckpulverlöscher PD 12 GA Adler 12 kg
Dauerdruckpulverlöscher PD 12 GA Adler 12 kg
Artikel-Nr.:
     4012-610255
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     21411216
EAN/GTIN:
     4006325106515
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
";Dauerdruckpulverlöscher PDE 12 ADLER

• Standardgerät mit Druckhebelventil aus Metall
• Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B und C
• Komplett mit Wandhaken
• Prüf- und nachfüllbar
• Einsatzbereiche: Heizungsanlage, Garage, Hausgebrauch
• Zulassung für Deutschland und Österreich

"
Weitere Informationen:
Modell:
PD 12 GA Adler
Löschleistung nach DIN EN 3:
55A 233B C
Löschmitteleinheiten (LE):
15
Funktionsdauer:
ca. 22 sec
Gewicht:
ca. 18,06 kg
Herstellerartikelnummer:
21411216
Herstellername:
GLORIA GmbH
Markenname:
GLORIA
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, feuerlöscher gloria, pulver feuerlöscher, 30609035, Autopulverlöscher, Dauerdruckpulverlöscher, Feuerlöschgeräte, Löscher
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
€ 5,99*
ab € 64,90*
€ 78,81*
2 Tage
60
€ 4,99*
ab € 65,40*
€ 78,88*
1 Tag
62
€ 5,45*
ab € 66,38*
€ 80,42*
7 Tage
61
€ 5,99*
ab € 64,92*
€ 81,08*
Lager 4012
13
€ 5,90*
ab € 94,81*
€ 112,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,09*
€ 133,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,33*
€ 120,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.