Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten KLAPPY 70x70 mm Zyl. Aufschr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Absperrpfosten KLAPPY 70x70 mm Zyl. Aufschr.
Absperrpfosten KLAPPY 70x70 mm Zyl. Aufschr.
Artikel-Nr.:
     4012-608349
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     4004338780609
EAN/GTIN:
     4004338780609
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
SK-Absperrpfosten KLAPPY

• Zum Aufschrauben
• Zum Absperren von Parkplätzen, Zufahrten, Privatwegen usw.
• Umlegbar durch Bestätigung des Dreikant-Feuerwehralarmschlosses bzw. des Profilzylinderschlosses
• Stahl, feuerverzinkt
• Weiß kunststoffbeschichtet, mit 2 roten, reflektierenden Ringen
• Ausführung Profilzylinder: Gleichschließend, mit 3 Ersatzschlüsseln
• Ausführung: Dreikant: Dreikantschlüssel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Ausführung:
Profilzylinder
Gesamtmaße:
70 x 70 mm
Höhe über Flur:
1000 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 116,38*
€ 147,84*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 122,77*
€ 150,45*
€ 4,80*
ab € 128,73*
€ 157,54*
€ 4,80*
ab € 128,41*
€ 157,54*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 141,93*
€ 172,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,68*
€ 205,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,97*
€ 201,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,04*
€ 190,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,36*
€ 182,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,93*
€ 168,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
780784
ab € 100,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.