Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten 198x99x40 mm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatzkasten 198x99x40 mm gelb
Einsatzkasten 198x99x40 mm gelb
Artikel-Nr.:
     4012-606612
Herst.-Nr.:
     E 40/1 gelb
EAN/GTIN:
     4031022024756
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
";Einsatzkasten E 40/1

• Aus hochschlagfestem Polystyrol
• Für die übersichtliche Lagerung von Kleinteilen
• Geeignet für Schubladen, Schränke und Sortimentskästen

"
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
198 mm
Breite:
99 mm
Höhe:
40
Herstellerartikelnummer:
E 40/1 gelb
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: einsatzkasten ps gelb, einsatz sortimentskoffer, sortimentskoffer einsatz gelb, 30470353, Einsatzbox, Einsatzkästen, Kasten, Kästen, Kunststoff, Kunststoff-Behälter, Lagerbehälter, Sortimentsbox, Sortimentskasten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
106
20
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 2,42*
5 Tage
106
1
€ 4,95*
ab € 1,57*
€ 2,94*
Lager 4012
106
1
€ 6,90*
ab € 1,58*
€ 2,96*
1
€ 5,90*
ab € 1,09*
€ 3,03*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,66*
€ 3,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.