Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapeltransportkasten 300x200x145 mm grau W/B d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapeltransportkasten 300x200x145 mm grau W/B d
Stapeltransportkasten 300x200x145 mm grau W/B d
Artikel-Nr.:
     4012-606532
Herst.-Nr.:
     TK300/145-2 grau
EAN/GTIN:
     4330816837559
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transport-Stapelkasten, Wände und Boden durchbrochen, grau

Große Stabilität (Kunststoff)
Hochwertiges Polypropylen.
Entspricht den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes.
Passend für Paletten und Röllchenbahnen
Kastengrößen auf Palettenmaß (1200x800 mm) abgestimmt.
Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen.
Temperaturbeständig (–20 °C bis +60 °C) und beständig gegen die meisten Säuren und Laugen.
In 5 Farben erhältlich (rot, blau, grün, gelb, grau).

Passende Deckel auf Anfrage erhältlich.

Weitere Informationen:
Maße LxBxH (außen):
300x200x145 mm
Ausführung:
ohne Grifflochung
Maße innen LxBxH:
252x152x133 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,10*
€ 8,10*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,94*
€ 8,21*
43 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,45*
€ 8,66*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 5,55*
€ 8,81*
Lager 4012
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 14,78*
€ 21,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07960 00 00
ab € 1,60*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837603
ab € 2,17*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816340660
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.