Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmen für PE-Band 19mm, Karton a 1000 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Klemmen für PE-Band 19mm, Karton a 1000 Stk.
Klemmen für PE-Band 19mm, Karton a 1000 Stk.
Artikel-Nr.:
     4012-606171
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     4030198174128
EAN/GTIN:
     4030198174128
Suchbegriffe:
Komposit-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für Kompositband
Verschlusshülsen Komposit
Metallschnallen
";Klemme für Polyesterband

• Zubehör zu Polyesterband-Umreifung Komplett-System
• Sichert den Zusammenhalt der Polyester-Kraftbänder
• Oberfläche verzinkt

"
Weitere Informationen:
Anzahl Klemmen je VE:
1000
Klemmenbreite:
19 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: Verschlussklammern, PET-Verschlusshülsen, Verschlusshülse für PET-Band, Verschlusshülsen PET, Klemme für Textilumreifungsband, Metallklemme für Textilumreifungsband, Textilumreifungsbandklemme, Magazinverschlusshülsen, Verschlusshülsen, metallschnallen 19mm, pet verschlusshülsen, klemme für textilumreifungsband 19 mm, 30441096, Abroller, für, Klemme, Klemmen, Polyesterband, Polyesterbandklemme, Polyester-Kraftbänder, Polyester-Kraftband-Umreifungen, Polyester-Kraftband-Umreifungssysteme, QR4030218, Umreifungsbänder, Umreifungsgeräte, Zubehör
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,99*
ab € 39,77*
€ 52,27*
8 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,99*
ab € 43,65*
€ 57,59*
1 Tag
4
pro Paket
€ 4,79*
ab € 48,45*
€ 63,45*
Lager 4012
78
pro Paket
Frei Haus
ab € 48,61*
€ 63,53*
1 Tag
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 48,56*
€ 63,84*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,53*
€ 75,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,31*
€ 74,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,22*
€ 71,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,44*
€ 68,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,38*
€ 64,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,61*
€ 57,85
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,04861* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
19173
ab € 42,04*
Zubehör
k.A.
30502
ab € 27,94*
Zubehör
k.A.
30516
ab € 43,43*
Zubehör
k.A.
30523
ab € 33,96*
Zubehör
k.A.
4030198305218
ab € 50,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.