| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-605592 Herst.-Nr.: 520601 EAN/GTIN: 4332163312048 |
| |
|
| | |
| Kleinteilekasten aus Polypropylen, rot 14 Größen, 4 Farben grün, blau, rot und gelb Umweltfreundliches Polypropylen, temperaturbeständig –20 °C bis +80 °C, mit transparenten Trennplatten Trennplatten und Etiketten bitte separat bestellen Auf Anfrage sämtliche Kästen auch in leitfähigem Material erhältlich Abb. zeigt Kleinteilekasten in blau. Beispielabbildung. Weitere Informationen: | | LxBxH: | 600x120x95 mm | Trennplatten/Kasten: | 7 | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 30418041, Kleinteileboxen, Kleinteilekästen, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Regalkästen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 30 | | Frei Haus | ab € 5,43* | € 6,52* | | | | | | 8 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 5,52* | € 6,63* | | | | | 16 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 5,56* | € 6,68* | | | | | 12 Tage | | | 15 | | € 4,95* | ab € 5,75* | € 7,38* | | | | | 22 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 6,64* | € 7,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 195,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|