Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilekasten 500x240x95 mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinteilekasten 500x240x95 mm rot
Kleinteilekasten 500x240x95 mm rot
Artikel-Nr.:
     4012-605591
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     520303
EAN/GTIN:
     4332163312031
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
stemo kleinteilekasten
kleinteilekasten
Kleinteilekasten aus Polypropylen, rot

14 Größen, 4 Farben grün, blau, rot und gelb
Umweltfreundliches Polypropylen, temperaturbeständig –20 °C bis +80 °C, mit transparenten Trennplatten
Trennplatten und Etiketten bitte separat bestellen
Auf Anfrage sämtliche Kästen auch in leitfähigem Material erhältlich



Abb. zeigt Kleinteilekasten in blau. Beispielabbildung.
Weitere Informationen:
LxBxH:
500x240x95 mm
Trennplatten/Kasten:
6
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30418040, Kleinteileboxen, Kleinteilekästen, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Regalkästen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
15
€ 4,90*
ab € 6,50*
€ 8,33*
9 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 6,62*
€ 8,47*
18 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 6,66*
€ 8,52*
13 Tage
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 7,09*
€ 9,09*
21 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 7,97*
€ 10,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 124,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500510
ab € 0,31*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
200803
ab € 10,98*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
200307
ab € 108,40*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
200302
ab € 21,19*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530403
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.