Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilekasten 600x240x95 mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinteilekasten 600x240x95 mm blau
Kleinteilekasten 600x240x95 mm blau
Artikel-Nr.:
     4012-605579
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     510603
EAN/GTIN:
     4332163311911
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
stemo kleinteilekasten
kleinteilekasten
Kleinteilekasten aus Polypropylen, blau

14 Größen, 4 Farben grün, blau, rot und gelb
Umweltfreundliches Polypropylen, temperaturbeständig –20 °C bis +80 °C, mit transparenten Trennplatten
Trennplatten und Etiketten bitte separat bestellen
Auf Anfrage sämtliche Kästen auch in leitfähigem Material erhältlich

Weitere Informationen:
LxBxH:
600x240x95 mm
Trennplatten/Kasten:
7
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30418028, Kleinteileboxen, Kleinteilekästen, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Regalkästen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
15
€ 4,90*
ab € 7,72*
€ 9,78*
8 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 7,85*
€ 9,94*
16 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 7,91*
€ 10,01*
12 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 8,32*
€ 11,16*
22 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 9,44*
€ 11,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 146,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500510
ab € 0,31*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
200803
ab € 11,01*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
200307
ab € 108,65*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
200302
ab € 21,24*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530403
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.