Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilekasten 600x120x95 mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinteilekasten 600x120x95 mm grün
Kleinteilekasten 600x120x95 mm grün
Artikel-Nr.:
     4012-605564
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     500601
EAN/GTIN:
     4332163311768
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
Kleinteilekasten
Kleinteilekasten aus Polypropylen, grün

14 Größen, 4 Farben grün, blau, rot und gelb
Umweltfreundliches Polypropylen, temperaturbeständig –20 °C bis +80 °C, mit transparenten Trennplatten
Trennplatten und Etiketten bitte separat bestellen
Auf Anfrage sämtliche Kästen auch in leitfähigem Material erhältlich



Abb. zeigt Kleinteilekasten in blau. Beispielabbildung.
Weitere Informationen:
LxBxH:
600x120x95 mm
Trennplatten/Kasten:
7
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: stemo kleinteilekasten, kleinteilekasten, 30418013, Kleinteileboxen, Kleinteilekästen, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Regalkästen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 5,32*
€ 6,68*
8 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 5,41*
€ 6,80*
16 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 6,84*
12 Tage
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 5,65*
€ 7,34*
22 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 6,53*
€ 8,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 200,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500510
ab € 0,31*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
200800
ab € 11,01*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
200120
ab € 93,16*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
200110
ab € 18,15*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530402
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.