| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-601494 Herst.-Nr.: SW-500.010 EAN/GTIN: 4035694001800 |
| |
|
| | |
| Kistenroller Winkelstahl-Konstruktion Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau. Mit 4 Lenkrollen, 2 davon mit Radfeststeller und Fußschutz Thermoplastische Gummibereifung Ø 125 mm grau-blau (spurlos). Naben mit Kugellager. Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 400 kg | Ladefläche LxBxH: | 500x500x170 mm | Ladefläche: | offen | Eigengewicht: | 8,5 kg | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 80,71* | € 100,87* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,75* | € 100,92* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,80* | € 100,98* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 86,09* | € 108,36* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,66* | € 110,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|