Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alukarre 200 kg H 1300 mmLufträder 260x85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alukarre 200 kg H 1300 mmLufträder 260x85 mm
Alukarre 200 kg H 1300 mmLufträder 260x85 mm
Artikel-Nr.:
     4012-601361
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     AP-710.005
EAN/GTIN:
     4035694001961
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Gleitkufenkarre
Kufenkarre
";Alu-Transportkarre 200 kg PROFI

• Einfache und funktionsgerechte Konstruktion
• Aluminium-Rahmen-Konstruktion
• Konische Schaufel, angefast
• Luftbereifung
• Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff mit Hand-Einfassung
• RAL 9006 weißaluminium, pulverbeschichtet

"
Weitere Informationen:
Traglast:
200 kg
Gesamthöhe:
1305 mm
Gesamtbreite:
570 mm
Schaufel L x B:
320 x 250 mm
Rad-Ø:
260 x 85 mm
Gewicht ca.:
12,5 kg
Herstellerartikelnummer:
AP-710.005
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Markenname:
VARIOfit
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Bereifung für Kufenkarre, Kufenkarrenbereifung, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, cordes sackkarre, bereifung für kufenkarre, 30205434, Alukarren, Alu-Sackkarren, Alu-Stapelkarren, Alu-Transportkarre, Gerätekarren, Karre, Karren, Sackkarren, Stahlrohrkarren, Stapelkarren, Transportkarre
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,74*
€ 183,70*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,40*
€ 183,72*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,78*
€ 183,93*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 159,61*
€ 186,31*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,81*
€ 195,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,70*
€ 218,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,43*
€ 215,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,03*
€ 205,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,97*
€ 197,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,74*
€ 187,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.