Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsäcke mit Aufdruck 1000 l 125 müVE 20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsäcke mit Aufdruck 1000 l 125 müVE 20 Stück
Abfallsäcke mit Aufdruck 1000 l 125 müVE 20 Stück
Artikel-Nr.:
     4012-600881
Herst.-Nr.:
     1127
EAN/GTIN:
     4030695011278
Suchbegriffe:
Großraumsack
Großvolumen-Wertstoffsack
Großvolumensack
Abfall-Säcke
"Kunststoffabfallsäcke für Spezial-Abfallsammler
* „Styropor-Entsorgung von Verpackungen/Formteilen"" und diverse weitere Hinweise."
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 l
Maße:
1300x2600 mm
Stärke ca.:
125 µm
Farbe:
transparent mit Aufdruck*
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsäcke 1000l transparent, abfall-säcke transparent, abfall säcke, 30109293, Abfallbehälter, Abfallbox, Abfallkorb, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer, Papierkorb
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,87*
€ 109,85*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,87*
€ 109,85*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,04*
€ 111,28*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 87,39*
€ 111,71*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,22*
€ 123,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,85*
€ 130,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,93*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.