| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-600476 Herst.-Nr.: MGB 1,1 KF gr³n EAN/GTIN: 4332163176749 |
| |
|
| | |
| Müllcontainer 1100 l (Kunststoff, grün) Robust und formstabil Hergestellt aus strapazierfähigem, hochmolekularem Polyethylen (HDPE) nach DIN EN 840. Alterungsbeständig durch spezielle UV-Stabilisierung. Kompatibel mit allen Norm-Schüttvorrichtungen von Fahrzeugen nach EU-Richtlinien. Wasserablaufstutzen serienmäßig. Arretierbar und mobil Fahrwerk bestehend aus 4 einzeln drehbaren Vollgummirollen, Radstopp inklusive. Zentrale Feststellbremse für Zentralverriegelung optional (auf Anfrage). Ausführung Runddeckel serienmäßig mit Kindersicherung Für Zapfen- und Kammaufnahme Weitere Farben auf Anfrage lieferbar Weitere Informationen: | | Ausführung: | Flachdeckel | HxBxT: | 1270x1370x1115 mm | Gewicht: | 65 kg | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallcontainer, Müllcontainer, Umleerbehälter, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, müllgroßbehälter kunststoff 1100 liter, abfallgroßbehälter 1100 liter, abfalltonnen kunststoff, 30106231, Abfallkübel, Großmüllbehälter, Kehrichteimer, Mülleimer, Müllkübel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 333,30* | € 394,35* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 331,45* | € 394,36* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 333,05* | € 396,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|