Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX® Schraubzange mit Kunststoff-Griffen 250mm KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNIPEX® Schraubzange mit Kunststoff-Griffen 250mm KNIPEX
KNIPEX® Schraubzange mit Kunststoff-Griffen 250mm KNIPEX
KNIPEX® Schraubzange mit Kunststoff-Griffen 250mm KNIPEX
KNIPEX® Schraubzange mit Kunststoff-Griffen 250mm KNIPEX
KNIPEX® Schraubzange mit Kunststoff-Griffen 250mm KNIPEX
Artikel-Nr.:
     4012-595815
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     87 41 250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubzange
schraubzange 250 mm
schraubzange
Schraubzange

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert. Schnelle und passgenaue Einstellung per Knopfdruck mit einer Hand verstellbar. Selbstklemmend (im Bereich von 17 bis 32 mm) an Rohren und Muttern. Das durchgesteckte Gleitgelenk ermöglicht durch die doppelte Führung eine hohe Stabilität. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen. Anwendung: Zum Arbeiten nach dem Ratschenprinzip, ersetzt Maul- und Rollgabelschlüssel für metrische (10–32 mm) und zöllige (3/8–1.1/4") Schraubarbeiten. Ideal zum sicheren und festen Greifen verrundeter, verrosteter oder überlackierter Muttern und Schrauben. Zudem ideal zum Kontern geeignet.

Weitere Suchbegriffe: Zange, Zangen, Knipex, QR4028656, 4,00377E+12, 3058200250, 58200250, 058200250
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
70
€ 6,90*
ab € 22,35*
€ 31,22*
1 Tag
70
Frei Haus
ab € 19,39*
€ 33,20*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.