Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EU Hochl. Kühlschmierst. 5L biostabil (F) E-COLL


Menge:  Dose  
Produktinformationen
EU Hochl. Kühlschmierst. 5L biostabil (F) E-COLL
EU Hochl. Kühlschmierst. 5L biostabil (F) E-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-592796
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784348904
EAN/GTIN:
     4317784348904
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
Kühlschmierstoff
Schneidfett
Hochleistungs-Kühlschmierstoffkonzentrat

Ausführung: Biostabil, mineralölhaltig, nitrit- und chlorfrei sowie frei von PCB-, PCT-Verbindungen und Bakterien. Das Konzentrat reagiert alkalisch.

Anwendung: Das Konzentrat wird intensiv in das Ansetzwasser eingerührt und bildet eine sehr stabile handhabungsfreundliche Emulsion, mit der hohe Werkzeugstandzeiten und einwandfreie Oberflächenqualitäten erzielt werden. Guter Korrosionsschutz, lange Lebensdauer der Emulsion und gute Hautverträglichkeit. Ideal beim Bohren, Drehen, Fräsen, Sägen, Schleifen und Gewindeschneiden.

Einsatzkonzentration:
Schleifen: ca. 3%ig (1 l Konzentration in 35 l Wasser),
Sägen, Fräsen, Drehen, Bohren: ca. 5%ig (1 l Konzentration in 19 l Wasser),
Gewindeschneiden: ca.9%ig (1 l Konzentration in 11 l Wasser).

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmierstoff 5l kanister, kühl schmierstoff, kühlschmiermittel 5l, 98281015, Chemisch-Techn., E-COLL, Hochleistungs-Kühlschmierstoffkonzentrat, Öle, Produkte, Schmierstoff, Universal-Schneidöl
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
111
€ 4,95*
ab € 30,25*
€ 38,37*
2 Tage
96
€ 4,79*
ab € 30,23*
€ 38,57*
Lager 4012
113
€ 6,90*
ab € 30,77*
€ 39,25*
1 Tag
113
€ 7,90*
ab € 30,97*
€ 39,42*
4 Tage
131
€ 4,30*
ab € 30,90*
€ 40,26*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 39,25*
€ 46,71
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 38,84*
€ 46,22
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 36,92*
€ 43,93
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 34,61*
€ 41,19
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 33,89*
€ 40,33
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 30,77*
€ 36,62
pro Dose
1 Dose enthält 5 Liter (ab € 6,154* pro Liter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.