Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrber.-Niet Alu Stand. Flachrdk. 3,2x 9,5 Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mehrber.-Niet Alu Stand. Flachrdk. 3,2x 9,5 Gesipa
Mehrber.-Niet Alu Stand. Flachrdk. 3,2x 9,5 Gesipa
Artikel-Nr.:
     4012-592627
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433823
EAN/GTIN:
     4007081700023
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
PolyGrip© Mehrbereichs-Blindniet Alu/Stahl Standard, Flachrundkopf

Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 2,5, Nietdorn aus verzinktem Stahl.

Weitere Informationen:
Nietschaft-Ø:
3,2 mm
Nietschaftlänge:
9,5 mm
Nietbare Materialstärke min:
1,5 mm
Nietbare Materialstärke max:
6,5 mm
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1433823
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Mehrbereichs-Blindniete, Mehrbereichsblindniete, Standard-Blindniete, hochfeste Blindniete, hochfester Blindniet, gesipa mehrbereichsblindniete, hochfeste blindniete, blindniet din 7337 flachrundkopf, 93273295, Alu, Alu/Stahl, Aluminium, Blindniet, Blindniete, Blindnieten, Flachrundkopf, Gesipa, Grip, Mehrbereich, Mehrbereichs-Blindniet, Mehrbereichsniete, Mehrbereichsnieten, Niete, Nieten, Poly, Poly-Grip, PolyGrip®, Popniete, Popnieten, Poppniete, Poppnieten, QR4029113, Stahl, Standard,
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1000
1000
€ 6,90*
ab € 0,02841*
€ 0,03581*
4 Tage
9000
1000
€ 4,30*
ab € 0,02973*
€ 0,03816*
1 Tag
unbekannt
1000
€ 7,90*
ab € 0,0304*
€ 0,0384*
1000
€ 4,90*
ab € 0,03063*
€ 0,03863*
3 Tage
unbekannt
1000
€ 5,95*
ab € 0,03257*
€ 0,04097*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,03581*
€ 0,04261
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,03561*
€ 0,04238
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03451*
€ 0,04107
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,03251*
€ 0,03869
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,03121*
€ 0,03714
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,02841*
€ 0,03381
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 35,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.