| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-592344 Herst.-Nr.: 55-0 EAN/GTIN: 4021176019906 |
| |
|
| | |
| Mutternsprenger, mechanisch
Ausführung: Aus vergütetem Spezialstahl, mit Sechskant-Mutter zum Anziehen des gehärteten Meißelschneiders. Anwendung: Zum Sprengen festsitzender oder überdrehter Muttern bis Güteklasse 6, ohne das Gewinde zu beschädigen. Hinweis: Stumpfe, schartige oder ausgebrochene Meißel sind sofort auszutauschen. Leichtes Zurückdrehen des Mutternsprenger-Meißels aus verformten oder gesprengten Muttern. Der Meißel bleibt nicht in der Mutter hängen. Weitere Informationen: | | Modell: | 55-0 | für Mutterngröße: | 4–10 mm | für Mutterngröße (metrisch): | M2–M6 | Markenname: | KUKKO | Herstellername: | Kleinbongartz & Kaiser oHG | Herstellerartikelnummer: | 55-0 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 69340010, Abzieher, Handwerkzeuge, Kukko, mechanisch, Mutternsprenger,, QR4028115 |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 35,41* | € 44,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 37,09* | € 45,07* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 37,49* | € 45,37* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 37,75* | € 45,68* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 38,79* | € 47,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|