Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 1/4 Zoll DIN 3126 E6,3 T20x 89 mm zähhart Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit 1/4 Zoll DIN 3126 E6,3 T20x 89 mm zähhart Wera
Bit 1/4 Zoll DIN 3126 E6,3 T20x 89 mm zähhart Wera
Artikel-Nr.:
     4012-592132
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5060188001
EAN/GTIN:
     4013288030597
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
Bit für Innen-TORX©-Schrauben 1/4" DIN 3126 E 6,3, 89 mm lang, ohne Bohrung, Wera

Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS©-Werkzeuge sind TORX©-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen.

Das TORX©-System und das TORX PLUS©-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX©-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS©-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS©-Werkzeugen in einem TORX©-Profil nicht möglich.



Anwendung: Zähharte Ausführung, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Weitere Informationen:
Größe:
T 20
Gesamtlänge:
89 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5060188001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
291
1
€ 6,90*
ab € 2,64*
€ 3,50*
7 Tage
247
1
€ 4,79*
ab € 2,67*
€ 3,53*
2 Tage
345
1
€ 7,90*
ab € 2,68*
€ 3,54*
2 Tage
291
20
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 3,56*
5 Tage
344
1
€ 4,30*
ab € 2,68*
€ 3,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05060196001
ab € 3,38*
Zubehör
Wera
05060132001
ab € 1,16*
Zubehör
Wera
05060100001
ab € 1,83*
Zubehör
Wera
05060133001
ab € 1,16*
Zubehör
Wera
05060105001
ab € 1,84*
Zubehör
Wera
05060198001
ab € 3,37*
Zubehör
Wera
05060134001
ab € 1,15*
Zubehör
Wera
05060110001
ab € 1,83*
Zubehör
Wera
05060135001
ab € 1,15*
Zubehör
Wera
05060115001
ab € 1,84*
Zubehör
Wera
05060131001
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.