Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlerlehrenband 0,005 mm Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fühlerlehrenband 0,005 mm Format
Fühlerlehrenband 0,005 mm Format
Artikel-Nr.:
     4012-591602
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784397513
EAN/GTIN:
     4317784397513
Suchbegriffe:
Fühlerlehrenband
fühlerlehrenband 0,005mm format
fühlerlehrenband
fühlerlehrenband 0,005 mm
Fühlerlehrenband

Ausführung: Aus gehärtetem Federstahl, gratfreie Kanten, Stärkenangabe in mm ab Größe 0,08 auf dem Band in regelmäßigen Abständen markiert. Materialbreite 13 mm, Länge jeweils 5 m. Lieferung in Kunststoffdose, gewickelt.

Anwendung: Besonders geeignet für immer wiederkehrende Kontrollen der gleichen Materialstärke, z. B. in der Serienkontrolle. Auch als Unterlage zum Ausrichten von Maschinenbauteilen in der Fertigung und Montage geeignet.

Weitere Suchbegriffe: 44890000, FORMAT, Halter, Kleinlehren
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
26
€ 6,90*
ab € 45,26*
€ 59,76*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 46,90*
€ 61,64*
2 Tage
26
€ 7,90*
ab € 47,19*
€ 61,67*
5 Tage
26
€ 4,30*
ab € 46,75*
€ 62,89*
3 Tage
26
Frei Haus
ab € 45,97*
€ 65,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
1 Stück enthält 5.000 Millimeter (ab € 0,00906* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.