Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelunterlagen Paar 6x19x100 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Parallelunterlagen Paar 6x19x100 AMF
Parallelunterlagen Paar 6x19x100 AMF
Artikel-Nr.:
     4012-591429
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     370189
EAN/GTIN:
     4020772370183
Suchbegriffe:
Parallelunterlage
Parallelunterlagen
parallelunterlagen amf
parallelunterlage
Präzisions-Parallelunterlagen-Paar

Ausführung: Einsatzgehärtet (Härte 600-700 HV10) und paarweise planparallel feingeschliffen. Nennmaßtoleranz in der Höhe und Breite ±0,01 mm. Stirnseitig mit Größenangabe gekennzeichnet.

Anwendung: Parallelunterlagen werden als Unterlegstücke für Werkstücke bei den verschiedensten Bearbeitungsvorgängen verwendet und gewährleisten so eine parallele Aufspannung.

Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
6 mm
Höhe:
19 mm
Paartoleranz:
0,01 mm
Nennmaßtoleranz:
0,5 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
370189
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 3869, 38690005, AMF, Parallelunterlagen-Paar, Präzisions-Parallelunterlagen-Paar, QR4025884, Spannelemente, Spanntechnik, Zubehör
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,04*
€ 40,51*
Lager 4012
3
€ 4,90*
ab € 32,06*
€ 40,55*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 33,33*
€ 42,42*
6 Tage
5
€ 4,30*
ab € 33,04*
€ 42,77*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 32,84*
€ 46,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 32,06* pro Packung)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.