Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelunterlagen Paar 6x19x100 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Parallelunterlagen Paar 6x19x100 AMF
Parallelunterlagen Paar 6x19x100 AMF
Parallelunterlagen Paar 6x19x100 AMF
Parallelunterlagen Paar 6x19x100 AMF
Artikel-Nr.:
     214-3038690005
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     370189
EAN/GTIN:
     4020772370183
Suchbegriffe:
Parallelunterlage
Parallelunterlagen
parallelunterlagen amf
parallelunterlage
Präzisions-Parallelunterlagen-Paar Ausführung: Einsatzgehärtet (Härte 600–700 HV10) und paarweise planparallel feingeschliffen. Nennmaßtoleranz in der Höhe und Breite ±0,01 mm. Stirnseitig mit Größenangabe gekennzeichnet. Anwendung: Parallelunterlagen werden als Unterlegstücke für Werkstücke bei den verschiedensten Bearbeitungsvorgängen verwendet und gewährleisten so eine parallele Aufspannung.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
6 mm
Höhe:
19 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spanntechnik, Paar, und, Zubehör, Präzisions-Parallelunterlagen-Paar, 3869, 100, Parallelunterlagen-Paar, QR4025884, AMF, Spannelemente, Parallel-Anschlag, Parallel-Unterlagen, Präzisions-Parallelanschlag, Präzisions-Parallelunterlage, 4020772370183, 3038690005, 38690005
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,04*
€ 40,51*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 32,06*
€ 40,55*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 33,33*
€ 42,42*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 33,04*
€ 42,77*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 36,33*
€ 46,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 33,04* pro Packung)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.