Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspann-Bohrfutter Supra 3,0-16 mm B16 Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellspann-Bohrfutter Supra 3,0-16 mm B16 Röhm
Schnellspann-Bohrfutter Supra 3,0-16 mm B16 Röhm
Artikel-Nr.:
     4012-591216
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     871057
EAN/GTIN:
     4019208057910
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
roehm schnellspannbohrfutter 3-16 b...
schnellspannbohrfutter röhm
Schnellspann-Standard-Bohrfutter, leichte Ausführung, RÖHM

Ausführung: Schlüssellos und selbstspannend.

Anwendung: Vorwiegend für handgeführte Bohrmaschinen.


Mit Kegelaufnahme, *verkürzt um 2,0 mm
Weitere Informationen:
Spannbereich:
3–16 mm
Aufnahme:
B 16, verkürzt um 2 mm
Außen-Ø:
46 mm
Länge geöffnet:
88,5 mm
Länge geschlossen:
98,5 mm
Markenname:
RÖHM
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
871057
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter b16, 3415, 34150037, Ausführung, Bohrfutter, leichte, QR4025671, Röhm, Schnellspann-Standard-Bohrfutter
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
80
€ 6,90*
ab € 47,49*
€ 57,50*
3 Tage
69
€ 4,79*
ab € 49,02*
€ 59,30*
1 Tag
13
€ 7,90*
ab € 49,20*
€ 59,65*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 49,78*
€ 59,94*
5 Tage
116
€ 4,30*
ab € 49,66*
€ 61,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RÖHM
871039
ab € 48,73*
Ähnlich
RÖHM
871038
ab € 42,80*
Ähnlich
RÖHM
871050
ab € 44,08*
Ähnlich
RÖHM
871049
ab € 44,22*
Ähnlich
RÖHM
871062
ab € 55,70*
Ähnlich
RÖHM
871063
ab € 62,92*
Ähnlich
RÖHM
871046
ab € 43,89*
Ähnlich
RÖHM
871047
ab € 44,01*
Ähnlich
RÖHM
871058
ab € 47,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.