Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hart-u. Weichlötgarn. Universal Lorch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hart-u. Weichlötgarn. Universal Lorch
Hart-u. Weichlötgarn. Universal Lorch
Artikel-Nr.:
     4012-585668
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     28076
EAN/GTIN:
     4031182235139
Suchbegriffe:
Propan-Garnituren
propan garnituren
Hart- und Weichlötgarnitur

Ausführung: Lieferung im Stahlblechkasten mit Tragegriff.

Anwendung: Zum Hart- und Weichlöten sowie zum Anwärmen.

Satzinhalt:
1 Lötkolben mit Handgriff, Kolbenbrenner mit Kolbenhalter
1 Windschutz
1 Kupferstück 350 g, Hammerform gekröpft
4 Turbobrenner Ø 12; 14; 17 und 20 mm
1 HD-Schlauch 2 m, G 3/8" LH
1 Kleinregler 2,0 bar fest, für 5- und 11-kg-Flaschen
1 Gasanzünder
1 Gabelschlüssel
Weitere Informationen:
Marke:
GCE
Herstellerartikelnummer:
28076
Herstellername:
GCE GmbH
Markenname:
GCE
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: 90850011, Garnitur, Garnituren, gasbetrieben, Gasbetriebener, Gaslöter, Gaslöt-Set, Hart-, Hartlöt, Hartlötgarnitur, Lorch, Löter, Lötgeräte, Lötkolben, Lötkolbenset, QR4030335, Sonderlötkolben, Verbindungstechnik, Weichlöt, Weichlötgarnitur, Weichlöttechnik, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 245,65*
€ 281,55*
Lager 4012
1
Frei Haus
ab € 249,66*
€ 284,25*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 244,01*
€ 284,48*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 254,50*
€ 287,90*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 252,97*
€ 288,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,25*
€ 338,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,02*
€ 335,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,05*
€ 316,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,83*
€ 306,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,66*
€ 297,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.