Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiffeile SC Fl. 6x 3x100 mm m. Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleiffeile SC Fl. 6x 3x100 mm m. Müller
Schleiffeile SC Fl. 6x 3x100 mm m. Müller
Artikel-Nr.:
     4012-585600
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     SICFL63100MF
EAN/GTIN:
     4037073003498
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Schleiffeile Silicium-Carbid, flach

Ausführung: Silicium-Carbid in keramischer Bindung.

Anwendung: Zum Bearbeiten von Werkzeugen aus Hartmetall und zum Bearbeiten von Aluminium, Bronze, Glas, Gestein, Grauguss und ähnlichen Materialien. Gebrauch trocken, mit Wasser oder Öl.

Weitere Informationen:
Breite:
6 mm
Höhe:
3 mm
Länge:
100 mm
Feinheitsgrad:
mittel
Körnung:
220
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
SICFL63100MF
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Abziehfeile, flach, Flach-Abziehfeile, Flach-Schleiffeile, Abziehfeile, vierkant, Vierkant-Abziehfeile, Vierkant-Schleiffeile, vierkant-abziehfeile 6x100, abrichtstein, 85850010, Feile, Feilen, Flach, Müller, QR4336835, Schleiffeile, Schleiffeile,, Schleiffeile-Handläpper, Silicium-Carbid
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 2,20*
€ 3,17*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 2,22*
€ 3,20*
5 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 2,22*
€ 3,25*
Lager 4012
12
1
€ 4,90*
ab € 2,41*
€ 3,44*
6 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 2,48*
€ 3,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.