Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiffeile SC Vierkant 16x150 mm m Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleiffeile SC Vierkant 16x150 mm m Müller
Schleiffeile SC Vierkant 16x150 mm m Müller
Artikel-Nr.:
     4012-585583
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     SIC4KT16150M
EAN/GTIN:
     4037073002651
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Schleiffeile Silicium-Carbid, Vierkant

Ausführung: Silicium-Carbid in keramischer Bindung.

Anwendung: Zum Bearbeiten von Werkzeugen aus Hartmetall und zum Bearbeiten von Aluminium, Bronze, Glas, Gestein, Grauguss und ähnlichen Materialien. Gebrauch trocken, mit Wasser oder Öl.

Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Länge:
150 mm
Feinheitsgrad:
mittel
Körnung:
220
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
SIC4KT16150M
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Abziehfeile, vierkant, Vierkant-Abziehfeile, Vierkant-Schleiffeile, vierkant-abziehfeile 150x16f, abrichtstein, vierkant-schleiffeile 6x6x150, 85730070, Feile, Feilen, Müller, QR4336835, Schleiffeile, Schleiffeile,, Schleiffeile-Handläpper, Silicium-Carbid, Vierkant
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,02*
€ 5,78*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,05*
€ 5,84*
5 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 4,02*
€ 5,94*
Lager 4012
7
1
€ 4,90*
ab € 4,36*
€ 6,31*
6 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 4,54*
€ 6,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.