| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-585582 Herst.-Nr.: SIC4KT13150M EAN/GTIN: 4037073003832 |
| |
|
| | |
| Schleiffeile Silicium-Carbid, Vierkant Ausführung: Silicium-Carbid in keramischer Bindung. Anwendung: Zum Bearbeiten von Werkzeugen aus Hartmetall und zum Bearbeiten von Aluminium, Bronze, Glas, Gestein, Grauguss und ähnlichen Materialien. Gebrauch trocken, mit Wasser oder Öl. Weitere Informationen: | | Breite: | 13 mm | Länge: | 150 mm | Feinheitsgrad: | mittel | Körnung: | 220 | Markenname: | Müller | Herstellername: | Friedrich Müller GmbH | Herstellerartikelnummer: | SIC4KT13150M | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Abziehfeile, vierkant, Vierkant-Abziehfeile, Vierkant-Schleiffeile, vierkant-schleiffeile 6x6x150, abrichtstein, 85730055, Feile, Feilen, Müller, QR4336835, Schleiffeile, Schleiffeile,, Schleiffeile-Handläpper, Silicium-Carbid, Vierkant |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,68* | € 5,31* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,71* | € 5,37* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,72* | € 5,47* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,03* | € 5,81* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,16* | € 6,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|