Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe NK K36 200x25x32 mm Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifscheibe NK K36 200x25x32 mm Müller
Schleifscheibe NK K36 200x25x32 mm Müller
Artikel-Nr.:
     4012-585046
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     NK2002532G
EAN/GTIN:
     4037073000251
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Schleifscheibe, Normalkorund, grau

Für einfache Schleifarbeiten, zum Schruppen von Eisen und nicht zu hartem Stahl, für Stahlguss und Tiegelstahlguss sowie zum Schleifen von gehärtetem Naturstahl.

Hinweis: Reduzierringe siehe (Bestell-Nr. 8013).
Lieferung mit Reduzierring.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
200 mm
Arbeitsbreite:
25 mm
Bohrungs-Ø:
32/20 mm
Körnung:
36
Härte:
P
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
NK2002532G
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheibe, schleifbockscheibe 200x25x32, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 200mm, 80060070, Müller, Normalkorund, QR5027864, Schleifmittel, Schleifscheibe
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 15,70*
€ 21,76*
9 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,80*
€ 21,80*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 16,12*
€ 22,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 15,69*
€ 22,16*
€ 4,90*
ab € 16,63*
€ 23,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.