Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe NK K60 150x20x32 mm Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifscheibe NK K60 150x20x32 mm Müller
Schleifscheibe NK K60 150x20x32 mm Müller
Artikel-Nr.:
     4012-585043
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     NK1502032M
EAN/GTIN:
     4037073000220
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Schleifscheibe, Normalkorund, grau

Für einfache Schleifarbeiten, zum Schruppen von Eisen und nicht zu hartem Stahl, für Stahlguss und Tiegelstahlguss sowie zum Schleifen von gehärtetem Naturstahl.

Hinweis: Reduzierringe siehe (Bestell-Nr. 8013).
Lieferung mit Reduzierring.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
150 mm
Arbeitsbreite:
20 mm
Bohrungs-Ø:
32/20 mm
Körnung:
60
Härte:
M
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
NK1502032M
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheibe, schleifbockscheibe 150x20x32, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 150mm, 80060020, Müller, Normalkorund, QR5027864, Schleifmittel, Schleifscheibe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 9,26*
€ 13,12*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,34*
€ 13,24*
5 Tage
38
1
€ 4,30*
ab € 9,32*
€ 13,45*
Lager 4012
34
1
€ 4,90*
ab € 9,62*
€ 13,59*
1 Tag
34
10
Frei Haus
ab € 11,95*
€ 14,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.