| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-584063 Herst.-Nr.: 4317784093477 EAN/GTIN: 4317784093477 |
| |
|
| | |
| VDE-Schlitz-Schraubendreher FORMAT Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder, isolierter Klinge. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe. Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit 2-Komponenten-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, vde-schraubendreher schlitz 5,5 mm, schlitz vde schraubendreher, 62780055, Elektrikerschraubendreher, Elektriker-Schraubendreher, FORMAT, Handschraubendreher, Handschraubenzieher, Handwerkzeug, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Vergaserschraubendreher, Vergaser-Schraubendreher, Werkzeug,, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,23* | € 2,96* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,21* | € 3,30* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,21* | € 3,30* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,21* | € 3,30* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,21* | € 3,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|