Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge MBS HM 31,0 mm Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsäge MBS HM 31,0 mm Format
Lochsäge MBS HM 31,0 mm Format
Artikel-Nr.:
     4012-578789
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784270434
EAN/GTIN:
     4317784270434
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 37mm format
lochsäge
HM-Lochsäge, MBS

Ausführung: Mit axial und radial geschliffenem Spezialschliff, der für optimale Schnittergebnisse sorgt. Der Zentrierbohrer sorgt für verlauffreies Anbohren (Ankörnen ist überflüssig).
Lieferumfang: Lochsäge inkl. Bohrer.

Anwendung: Einsetzbar auf Hand-, Magnet- und Säulenbohrmaschinen.

Hinweis: Bei Säulenbohrmaschinen bitte nur manuellen Vorschub verwenden.



Mit Auswurffeder. Diese wirft das Bohrteil aus und schützt die HM-Zähne beim Anbohren. Für Materialstärken bis max. 10 mm. (Bei Materialstärken über 6 mm ist mehrfaches Absetzen und Entleeren der Späne notwendig.) Ab 37 mm mit spezialgehärteten Aufnahmehaltern, um die Torsionskräfte aufzufangen. MK 2/MK 3 empfehlen wir ab 37 mm. Durch die stabile Konstruktion und eine weiterentwickelte Schneidengeometrie wird ein deutlich verbessertes Schneidverhalten erreicht, verbunden mit einer hohen Schneidleistung und Standzeit. Für Flachmaterial, aber auch zum Einsatz auf Rohrmaterial und gewölbten Flächen.

Topfhöhe: 22 mm

Ø 18-36 mm ^= 10 mm Schaft,
Ø 37-100 mm ^= 13 mm Schaft.
Weitere Suchbegriffe: format lochsäge, 2722, 27220310, FORMAT, Hartmetall, HM-Lochsäge, Lochsägen, MBS, Säge, Sägen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
€ 6,90*
ab € 32,01*
€ 42,76*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 33,44*
€ 44,38*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 33,29*
€ 44,42*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 33,43*
€ 45,33*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 33,28*
€ 49,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.