Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch 2000x800 mm lichtgrau/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tisch 2000x800 mm lichtgrau/lichtgrau
Tisch 2000x800 mm lichtgrau/lichtgrau
Artikel-Nr.:
     4012-496453
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5903038857057
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch 1600x800
besprechungstisch
Besprechungstisch lichtgrau/lichtgrau

•Tischgestell aus Vierkantrohr mit Kunststoffgleitern
•Mit umlaufender Zarge, lichtgrau
•Tischplatte mit Melaminbeschichtung

Lieferung: zerlegt.

Gestellfarbe: lichtgrau
Plattenfarbe: lichtgrau

Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
800 mm
Höheneinstellung:
720–735 mm
Stärke Tischplatte:
18 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: konferenztisch melaminharzbeschichtet, Kantinentisch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 35,99*
ab € 284,8499*
€ 344,1999*
Lager 4012
6
Frei Haus
ab € 292,15*
€ 350,96*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 302,47*
€ 361,14*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 301,18*
€ 361,30*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 306,46*
€ 364,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,96*
€ 417,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,97*
€ 403,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,87*
€ 387,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,55*
€ 379,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,15*
€ 347,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.