Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch 1400x800 mm chrom/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tisch 1400x800 mm chrom/lichtgrau
Tisch 1400x800 mm chrom/lichtgrau
Artikel-Nr.:
     4012-496449
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5903038873576
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Quadratischer Tisch
Quadrattisch
Besprechungstisch chrom/lichtgrau

•Tisch aus stabilem Stahlrohrgestell
•Rahmen verschweißt (30x30x20 mm)
•Tischplatte aus E1-Spanplatte melaminharzbeschichtet, lichtgrau
•Tischkanten aus ABS-Kunststoff (2 mm), gerundet
•Füße ausgestattet mit Höhenstellschrauben
•Tischhöhe verstellbar

Lieferung: zerlegt.

Gestellfarbe: chrom
Plattenfarbe: lichtgrau

Weitere Informationen:
Länge:
1400 mm
Breite:
800 mm
Höheneinstellung:
720–735 mm
Stärke Tischplatte:
18 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Polen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
759
€ 35,99*
ab € 303,33*
€ 363,35*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 307,42*
€ 376,01*
Lager 4012
1
Frei Haus
ab € 319,26*
€ 379,75*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 322,78*
€ 384,38*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 331,33*
€ 390,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,75*
€ 451,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,22*
€ 444,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,87*
€ 427,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,21*
€ 419,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,26*
€ 379,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.