| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-496300 Herst.-Nr.: 11570 EAN/GTIN: 4003482115701 |
| |
|
| | |
| Spiralkabelschloss 1260 •Solides Spiralseilschloss aus Stahl •Mit praktischer Halterung Weitere Informationen: | | Länge: | 100 cm | Seil-Ø: | 8 mm | Herstellerartikelnummer: | 11570 | Herstellername: | Burg-Wächter KG | Markenname: | Burg-Wächter | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,83* | € 6,43* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,09* | € 7,38* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,09* | € 7,39* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,20* | € 7,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,21* | € 7,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|