Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS-Drückergrt. Edelst. PZ, 79 1070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FS-Drückergrt. Edelst. PZ, 79 1070
FS-Drückergrt. Edelst. PZ, 79 1070
Artikel-Nr.:
     4012-496202
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 79 1070 61310 6204
EAN/GTIN:
     4015354535418
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
FH Drücker-/Wechselgarnitur mit Rosetten 79 1070 Edelstahl

•Feuerhemmende-Garnitur
•Vierkant: 9 mm
•Material: Edelstahl
•Befestigungsart: verdeckt verschraubt
•Mit Stütznocken
•Mit Befestigungsmaterial
•Türstärke 39–48 mm
•Wechselgarnitur Knopf 0802
•Benutzerklasse: Klasse 4
•FS-AGL3®, festdrehbar
•Betätigungswinkel max.: 35 °
•Norm: DIN 18273, DIN EN 1906
•Zulassung: für Feuerschutz, für Rauchschutz

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
0 79 1070 61310 6204
Ausführung:
FS-Drückergarnitur DIN Ls/Rs
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Vierkant:
9
Herstellerartikelnummer:
0 79 1070 61310 6204
Herstellername:
FSB Franz Schneider Brakel
Markenname:
FSB
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 134,16*
€ 181,19*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,94*
€ 182,37*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,39*
€ 184,14*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 153,80*
€ 187,19*
45 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 155,80*
€ 189,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,37*
€ 217,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,39*
€ 214,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,21*
€ 208,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,70*
€ 201,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,94*
€ 178,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.