| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-495191 Herst.-Nr.: 79027-990-S EAN/GTIN: 7040054329538 |
| |
|
| | |
| Sweater »Oxford« Ausführung: •Extra flache Nähte in Kontrastfarbe •1/2 Reißverschluss Material: 100 % Baumwolle Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | schwarz | Herstellerartikelnummer: | 79027-990-S | Herstellername: | Helly Hansen Deutschland GmbH | Markenname: | Helly Hansen | Ursprungsland: | Sri Lanka |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 34,53* | € 45,98* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 34,73* | € 46,02* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,87* | € 46,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,15* | € 46,67* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 36,02* | € 48,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|