Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen Profil Z/10 Il.: 775 mm,Rl.: 797 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilriemen Profil Z/10 Il.: 775 mm,Rl.: 797 mm
Keilriemen Profil Z/10 Il.: 775 mm,Rl.: 797 mm
Artikel-Nr.:
     4012-492299
Hersteller:
     Strongbelt
Herst.-Nr.:
     4045786031790
EAN/GTIN:
     4045786031790
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
keilriemen 10x775 din 2215
Keilriemen Profil Z/10

Streckenartikel

•Norm: DIN 2215/ISO 4184
•Höhe: 6 mm
•Breite: 10 mm
•Gewicht: 64 g/m
•Richtlänge = Wirklänge

Weitere Suchbegriffe: din 2215, din2215 z 10x975, Antriebsriemen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,17*
€ 12,02*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 8,34*
€ 13,11*
3 Tage
755
1
€ 6,99*
ab € 9,67*
€ 14,11*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,75*
€ 14,32*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,96*
€ 14,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.