Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitssandale LEON S1P, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Leon Unisex Erwachsener
Elten Leon Unisex Erwachsener
Elten Leon Unisex Erwachsener
Elten Leon Unisex Erwachsener
Elten Leon Unisex Erwachsener
Elten Leon Unisex Erwachsener
Elten Leon Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     4012-490319
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     11401-40
EAN/GTIN:
     4035877931078
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
Sicherheitssandale, LEON S1P, 11401-40, JORI Professional, Obermaterial: Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter, Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle, Antistatische Softvlies-Brandsohle, PU/PU Sohle NEW BASIC, Stahlkappe, EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Jori
Farbe:
Schwarz
Größe:
40
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Nein
Schutzklasse:
S1P
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Spitzenschutz:
PU-Spitzenschutz
Artikelgruppe:
JORI Professional
Durchtritthemmung:
Stahlzwischensohle
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1100 g
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Rindleder
Laufsohle:
PU/PU Sohle NEW BASIC
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 6,90*
ab € 30,83*
€ 40,93*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,71*
€ 40,94*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 32,86*
€ 44,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 33,53*
€ 44,41*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 31,96*
€ 46,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,93*
€ 48,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 40,54*
€ 48,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,48*
€ 44,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,67*
€ 43,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,28*
€ 41,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,83*
€ 36,69
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.