Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-488982 Herst.-Nr.: STHT77592-1 EAN/GTIN: 3253561775925 |
| |
|
| | |
| Linienlaser Cross90 • Selbstnivellierender Kreuz- und Linienlaser mit grüner Diode mit zusätzlicher vertikaler 90°-Linie • Quicklink-Halterung mit verstellbarer Zwinge zur mühelosen Montage • 1/4"-Stativanschluss • Manueller Modus Lieferung: Halterung, Tasche. Weitere Informationen: | | Typ: | Linienlaser Cross90, grün | Reichweite: | 16 m | Laserfarbe: | grün | Laserklasse: | 2 | Schutzklasse: | IP 50 | Stromversorgung: | 2 x AA Batterien | Markenname: | STANLEY | Herstellername: | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH | Herstellerartikelnummer: | STHT77592-1 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 126,81* | € 148,31* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 128,35* | € 148,98* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 133,26* | € 155,62* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,09* | € 156,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 135,64* | € 156,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|