Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Rollgerüst mit Fahrbalken,Plattformen 2m-Abstand,PL-Höhe 6,45m Länge 2,45m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Rollgerüst mit Fahrbalken,Plattformen 2m-Abstand,PL-Höhe 6,45m Länge 2,45m
Alu-Rollgerüst mit Fahrbalken,Plattformen 2m-Abstand,PL-Höhe 6,45m Länge 2,45m
Alu-Rollgerüst mit Fahrbalken,Plattformen 2m-Abstand,PL-Höhe 6,45m Länge 2,45m
Alu-Rollgerüst mit Fahrbalken,Plattformen 2m-Abstand,PL-Höhe 6,45m Länge 2,45m
Alu-Rollgerüst mit Fahrbalken,Plattformen 2m-Abstand,PL-Höhe 6,45m Länge 2,45m
Alu-Rollgerüst mit Fahrbalken,Plattformen 2m-Abstand,PL-Höhe 6,45m Länge 2,45m
Alu-Rollgerüst mit Fahrbalken,Plattformen 2m-Abstand,PL-Höhe 6,45m Länge 2,45m
Alu-Rollgerüst mit Fahrbalken,Plattformen 2m-Abstand,PL-Höhe 6,45m Länge 2,45m
Alu-Rollgerüst mit Fahrbalken,Plattformen 2m-Abstand,PL-Höhe 6,45m Länge 2,45m
Alu-Rollgerüst mit Fahrbalken,Plattformen 2m-Abstand,PL-Höhe 6,45m Länge 2,45m
Alu-Rollgerüst mit Fahrbalken,Plattformen 2m-Abstand,PL-Höhe 6,45m Länge 2,45m
Alu-Rollgerüst mit Fahrbalken,Plattformen 2m-Abstand,PL-Höhe 6,45m Länge 2,45m
Alu-Rollgerüst mit Fahrbalken,Plattformen 2m-Abstand,PL-Höhe 6,45m Länge 2,45m
Alu-Rollgerüst mit Fahrbalken,Plattformen 2m-Abstand,PL-Höhe 6,45m Länge 2,45m
Artikel-Nr.:
     4012-482989
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     155645
EAN/GTIN:
     4031405556454
Suchbegriffe:
Fahrbalken
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Wie alle Rollgerüste ist auch dieses Aluminium-Gerüst konsequent nach dem Baukastenprinzip konstruiert, durch Steckverbindungen und Schnellverschlüssen an den Streben schnell auf- und abzubauern und mit wenigen Handgriffen einsatzbereit Niedriges Gewicht und geringer Platzbedarf der Bauteile erleichtern und rationalisieren den Transport zwischen Lager und Einsatzort Der Aufbau erfolgt von Plattform zu Plattform: Sie stehen sicher auf der unteren Ebene, und bauen von dort aus jeweils nach oben weiter Das Gerüst lässt sich durch Schraubbeschläge auf den Fahrbalken stufenlos nach rechts und links verschieben Damit erübrigt sich zeitraubendes Umrüsten bei Arbeiten an Fassaden Für bequemes Handling und sicheren Stand sorgen 4 große Lenkrollen ø200mm mit zentrischer Lasteinleitung, mit Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca. m:
8,50
Gerüsthöhe ca. m:
7,45
Plattformhöhe:
6,45
Gerüstgröße 0,75 m x:
2,45
Gewicht ca. kg:
225,00
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.198,86*
€ 3.344,68*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.199,82*
€ 3.344,89*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.224,25*
€ 3.352,48*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.239,64*
€ 3.368,14*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.550,37*
€ 3.683,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.344,89*
€ 3.980,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.326,49*
€ 3.958,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.249,53*
€ 3.866,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.216,79*
€ 3.827,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.199,82*
€ 3.807,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 165,28*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 180,44*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 657,75*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 283,93*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 244,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 198,15*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 332,26*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 44,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.